テンパール工業
漏電遮断器・漏電火災警報機テスタ用電源装置
質量(kg)
約4
周波数(Hz)
50/60共用
電源(V)
AC100
外寸法(縦×横×深さ)(mm)
110×110×230
出力電圧(V)
(単相)AC100、200、415(端子切替)
容量(VA)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39211304
LT-S
¥
63,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください