テンパール工業
テンパール工業の 電源(制御機器)
テンパール工業の 遮断
テンパール工業の 漏電遮断器
漏電遮断器・漏電火災警報機テスタ用電源装置
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39211304
品番
LT-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥63,400
質量(kg)
約4
周波数(Hz)
50/60共用
電源(V)
AC100
外寸法(縦×横×深さ)(mm)
110×110×230
出力電圧(V)
(単相)AC100、200、415(端子切替)
容量(VA)
100