パワフルロック ハーフユニオン

パワフルロック ハーフユニオン - フジキン
(1件のレビュー)

ギャップゲージにより継手が十分に締め付けられているかどうかの確認ができます。(初回締付時)
フレアーレスタイプなのでチューブを差込み、ナットを締め付けるだけで接続ができるため、フレアーツール等の特殊工具及び火気を必要としません。
ダブルリング独特の相互連動作用によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するので非常に高い耐圧性が得られます。
本体シール部は緻密な超仕上げとなっているので、メタルシール方式でありながら、高気密性が得られます。
締付トルクが軽く、小型、軽量で着脱も容易に行えます。
ナットのネジ部には銀メッキ処理を行い、ネジの焼付きを防止しております。
高圧から真空、高温から低温まで幅広い用途に使用できます。
ボディにはチューブサイズが表示されていますので、ひと目でサイズが確認できます。

形状ハーフユニオン接続ねじ種類R材質ステンレス鋼種類鋼・ステンレス管用継手内容量1個
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B1(mm)
呼び径D(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
ねじサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25712744VUWH-10A-V19104.836.328.717.2ミリサイズ
1,170
1,098
1,208(税込)
32日以内出荷
返品不可
25712760VUWH-3.2A-V123.22.330.523.912.7インチサイズ
1,020
999
1,099(税込)
32日以内出荷
返品不可
25712769VUWH-3.2AB-V143.22.335.62912.7インチサイズ
1,620
1,598
1,758(税込)
15日以内出荷
返品不可
25712778VUWH-3A-V1232.330.523.912.9ミリサイズ
1,020
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
25712787VUWH-3B-V1432.335.62912.9ミリサイズ
1,140
1,098
1,208(税込)
32日以内出荷
返品不可
25712796VUWH-4B-V1442.436.329.713.7ミリサイズ
1,140
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
25712805VUWH-6C-V1764.838.43115.2ミリサイズ
1,240
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
25712814VUWH-8D-V2286.445.638.116.2ミリサイズ
1,760
1,698
1,868(税込)
32日以内出荷
返品不可
25712830VUWH-9.52A-V179.524.835.327.916.8インチサイズ
1,170
1,098
1,208(税込)
32日以内出荷
返品不可
25712839VUWH-9.52D-V229.527.146.338.916.8インチサイズ
1,780
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39194933PUWH-3A1232.330.523.912.9ミリサイズ
1,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
39194942PUWH-3B1432.335.62912.9ミリサイズ
1,400
取扱い終了
代替品有
39194967PUWH-4B1442.436.329.713.7ミリサイズ
1,400
取扱い終了
代替品有
39194994PUWH-6C1764.838.43115.2ミリサイズ
1,520
取扱い終了
返品不可
代替品有
39195046PUWH-8D2286.445.638.116.2ミリサイズ
2,120
取扱い終了
返品不可
代替品有
39195055PUWH-10A19104.836.328.717.2ミリサイズ
1,610
取扱い終了
返品不可
代替品有
39195125PUWH-3.2A123.22.330.523.912.7インチサイズ
1,470
取扱い終了
代替品有
39195134PUWH-3.2B143.22.335.62912.7インチサイズ
1,470
取扱い終了
返品不可
代替品有
39195186PUWH-9.52A179.524.835.327.916.8インチサイズ
1,680
取扱い終了
代替品有
39195213PUWH-9.52D229.527.146.338.916.8インチサイズ
2,290
取扱い終了
返品不可
代替品有
39194951PUWH-4A1242.431.224.613.7ミリサイズ
1,270
取扱い終了
39194976PUWH-6A1464.832.825.415.2ミリサイズ
1,060
取扱い終了
39194985PUWH-6B1464.837.930.515.2ミリサイズ
1,060
取扱い終了
39195003PUWH-6D2264.844.737.315.2ミリサイズ
1,860
取扱い終了
39195012PUWH-8A1684.834.226.716.2ミリサイズ
1,330
取扱い終了
39195021PUWH-8B1686.438.731.216.2ミリサイズ
1,330
取扱い終了
39195037PUWH-8C1786.439.331.816.2ミリサイズ
1,460
取扱い終了
39195064PUWH-10B19107.940.933.317.2ミリサイズ
1,460
取扱い終了
39195073PUWH-10C19107.940.933.317.2ミリサイズ
1,640
取扱い終了
返品不可
39195082PUWH-10D22107.946.538.917.2ミリサイズ
1,980
取扱い終了
39195091PUWH-12B22127.143.433.322.8ミリサイズ
2,080
取扱い終了
39195107PUWH-12C22129.543.433.322.8ミリサイズ
2,180
取扱い終了
39195116PUWH-12D22129.54938.922.8ミリサイズ
2,440
取扱い終了
39195143PUWH-6.35A146.354.832.825.415.2インチサイズ
1,120
取扱い終了
39195152PUWH-6.35B146.354.837.930.515.2インチサイズ
1,120
取扱い終了
39195161PUWH-6.35C176.354.838.43115.2インチサイズ
1,450
取扱い終了
39195177PUWH-6.35D226.354.844.737.315.2インチサイズ
1,950
取扱い終了
39195195PUWH-9.52B179.527.139.932.516.8インチサイズ
1,520
取扱い終了
返品不可
39195204PUWH-9.52C179.527.139.932.516.8インチサイズ
1,720
取扱い終了
39195222PUWH-12.7B2212.77.143.433.322.8インチサイズ
2,180
取扱い終了
39195231PUWH-12.7C2212.79.743.433.322.8インチサイズ
2,300
取扱い終了
39195247PUWH-12.7D2212.710.44938.922.8インチサイズ
2,560
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39194933PUWH-3A25712778VUWH-3A-V画像準備中パワフルロック ハーフユニオンフジキン1個
999
税込1,099
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39194942PUWH-3B25712787VUWH-3B-V画像準備中パワフルロック ハーフユニオンフジキン1個
1,098
税込1,208
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
39194967PUWH-4B25712796VUWH-4B-V画像準備中パワフルロック ハーフユニオンフジキン1個
1,098
税込1,208
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39194994PUWH-6C25712805VUWH-6C-V画像準備中パワフルロック ハーフユニオンフジキン1個
1,198
税込1,318
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39195046PUWH-8D25712814VUWH-8D-V画像準備中パワフルロック ハーフユニオンフジキン1個
1,698
税込1,868
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39195055PUWH-10A25712744VUWH-10A-V画像準備中パワフルロック ハーフユニオンフジキン1個
1,098
税込1,208
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39195125PUWH-3.2A25712760VUWH-3.2A-V画像準備中パワフルロック ハーフユニオンフジキン1個
999
税込1,099
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
39195134PUWH-3.2B25712769VUWH-3.2AB-V画像準備中パワフルロック ハーフユニオンフジキン1個
1,598
税込1,758
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39195186PUWH-9.52A25712830VUWH-9.52A-V画像準備中パワフルロック ハーフユニオンフジキン1個
1,098
税込1,208
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
39195213PUWH-9.52D25712839VUWH-9.52D-V画像準備中パワフルロック ハーフユニオンフジキン1個
1,698
税込1,868
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39195143
2021-03-30
用途: これまで使っていた装置を別の場所で使うことになったがサイズが異なっていた
製造業

すぐに手元にとどき問題なく使えました。助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする