パワフルロック エルボハーフユニオン(Rネジ)

パワフルロック エルボハーフユニオン(Rネジ) - フジキン

ギャップゲージにより継手が十分に締め付けられているかどうかの確認ができます。(初回締付時)
フレアーレスタイプなのでチューブを差込み、ナットを締め付けるだけで接続ができるため、フレアーツール等の特殊工具及び火気を必要としません。
ダブルリング独特の相互連動作用によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するので非常に高い耐圧性が得られます。
本体シール部は緻密な超仕上げとなっているので、メタルシール方式でありながら、高気密性が得られます。
締付トルクが軽く、小型、軽量で着脱も容易に行えます。
ナットのネジ部には銀メッキ処理を行い、ネジの焼付きを防止しております。
高圧から真空、高温から低温まで幅広い用途に使用できます。
ボディにはチューブサイズが表示されていますので、ひと目でサイズが確認できます。

形状エルボハーフユニオン接続ねじ種類R材質ステンレス鋼種類鋼・ステンレス管用継手内容量1個
45件中 145各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径D(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
ねじサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25713180VUWL-10A-V107.94.831.521.617.223.9ミリサイズ
2,590
2,498
2,748(税込)
32日以内出荷
返品不可
25713189VUWL-10D-V107.97.933.53217.225.9ミリサイズ
3,490
3,398
3,738(税込)
32日以内出荷
返品不可
25713198VUWL-12.7B-V12.710.47.1362922.825.9インチサイズ
3,190
3,098
3,408(税込)
32日以内出荷
返品不可
25713207VUWL-12.7C-V12.710.49.7362922.825.9インチサイズ
3,210
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
25713216VUWL-12.7D-V12.710.410.4363222.825.9インチサイズ
3,980
3,898
4,288(税込)
32日以内出荷
返品不可
25713225VUWL-12C-V129.59.5362922.825.9ミリサイズ
3,210
3,198
3,518(税込)
32日以内出荷
返品不可
25713234VUWL-12D-V129.59.5363222.825.9ミリサイズ
3,980
3,898
4,288(税込)
32日以内出荷
返品不可
25713250VUWL-3.2A-V3.22.3423.62012.717インチサイズ
1,610
1,598
1,758(税込)
32日以内出荷
返品不可
25713259VUWL-3A-V32.3423.62012.917ミリサイズ
1,610
1,598
1,758(税込)
32日以内出荷
返品不可
25713268VUWL-4A-V42.4425.418.813.718.8ミリサイズ
1,610
1,598
1,758(税込)
32日以内出荷
返品不可
25713277VUWL-4B-V42.4425.423.413.718.8ミリサイズ
2,010
1,998
2,198(税込)
32日以内出荷
返品不可
25713286VUWL-6.35C-V6.354.84.829.82515.222.4インチサイズ
2,530
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
25713295VUWL-6D-V64.84.831.83215.224.4ミリサイズ
2,930
2,898
3,188(税込)
32日以内出荷
返品不可
25713304VUWL-8C-V86.46.430.62516.223.1ミリサイズ
1,900
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
25713320VUWL-8D-V86.46.432.63216.225.1ミリサイズ
2,710
2,698
2,968(税込)
32日以内出荷
返品不可
25713329VUWL-9.52B-V9.527.17.130.52416.823.1インチサイズ
2,260
2,198
2,418(税込)
32日以内出荷
返品不可
25713338VUWL-9.52D-V9.527.17.133.33216.825.9インチサイズ
3,490
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39195852PUWL-3A32.3423.62012.917ミリサイズ
1,940
取扱い終了
返品不可
代替品有
39195861PUWL-4A42.4425.418.813.718.8ミリサイズ
1,940
取扱い終了
返品不可
代替品有
39195877PUWL-4B42.4425.423.413.718.8ミリサイズ
1,940
取扱い終了
代替品有
39195913PUWL-6D64.84.831.83215.224.4ミリサイズ
3,520
取扱い終了
返品不可
代替品有
39195947PUWL-8C86.46.430.62516.223.1ミリサイズ
3,250
取扱い終了
代替品有
39195956PUWL-8D86.46.432.63216.225.1ミリサイズ
3,840
取扱い終了
返品不可
代替品有
39195965PUWL-10A107.94.831.521.617.223.9ミリサイズ
2,710
取扱い終了
返品不可
代替品有
39195992PUWL-10D107.97.933.53217.225.9ミリサイズ
4,330
取扱い終了
返品不可
代替品有
39196017PUWL-12C129.59.5362922.825.9ミリサイズ
3,840
取扱い終了
返品不可
代替品有
39196026PUWL-12D129.59.5363222.825.9ミリサイズ
4,930
取扱い終了
返品不可
代替品有
39196035PUWL-3.2A3.22.3423.62012.717インチサイズ
2,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
39196062PUWL-6.35C6.354.84.829.82515.222.4インチサイズ
3,280
取扱い終了
返品不可
代替品有
39196071PUWL-9.52B9.527.17.130.52416.823.1インチサイズ
2,840
取扱い終了
返品不可
代替品有
39196096PUWL-9.52D9.527.17.133.33216.825.9インチサイズ
4,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
39196105PUWL-12.7B12.710.47.1362922.825.9インチサイズ
4,030
取扱い終了
返品不可
代替品有
39196114PUWL-12.7C12.710.49.7362922.825.9インチサイズ
4,030
取扱い終了
返品不可
代替品有
39196123PUWL-12.7D12.710.410.4363222.825.9インチサイズ
5,190
取扱い終了
返品不可
代替品有
39195886PUWL-6A64.84.82718.815.219.6ミリサイズ
1,980
取扱い終了
返品不可
39195895PUWL-6B64.84.82723.415.219.6ミリサイズ
1,980
取扱い終了
39195904PUWL-6C64.84.829.82515.222.4ミリサイズ
2,840
取扱い終了
39195922PUWL-8A86.44.828.82416.221.3ミリサイズ
2,050
取扱い終了
39195931PUWL-8B86.46.428.82416.221.3ミリサイズ
2,050
取扱い終了
39195974PUWL-10B107.97.131.526.217.223.9ミリサイズ
2,460
取扱い終了
39195983PUWL-10C107.97.931.526.217.223.9ミリサイズ
3,030
取扱い終了
39196001PUWL-12B129.57.1362922.825.9ミリサイズ
3,490
取扱い終了
39196044PUWL-6.35A6.354.84.82718.815.219.6インチサイズ
1,980
取扱い終了
39196053PUWL-6.35B6.354.84.82723.415.219.6インチサイズ
1,980
取扱い終了
39196087PUWL-9.52C9.527.17.131.32516.823.9インチサイズ
3,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39195852PUWL-3A25713259VUWL-3A-V画像準備中パワフルロック エルボハーフユニオン(Rネジ)フジキン1個
1,598
税込1,758
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39195861PUWL-4A25713268VUWL-4A-V画像準備中パワフルロック エルボハーフユニオン(Rネジ)フジキン1個
1,598
税込1,758
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39195877PUWL-4B25713277VUWL-4B-V画像準備中パワフルロック エルボハーフユニオン(Rネジ)フジキン1個
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39195913PUWL-6D25713295VUWL-6D-V画像準備中パワフルロック エルボハーフユニオン(Rネジ)フジキン1個
2,898
税込3,188
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39195947PUWL-8C25713304VUWL-8C-V画像準備中パワフルロック エルボハーフユニオン(Rネジ)フジキン1個
1,898
税込2,088
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39195956PUWL-8D25713320VUWL-8D-V画像準備中パワフルロック エルボハーフユニオン(Rネジ)フジキン1個
2,698
税込2,968
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39195965PUWL-10A25713180VUWL-10A-V画像準備中パワフルロック エルボハーフユニオン(Rネジ)フジキン1個
2,498
税込2,748
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39195992PUWL-10D25713189VUWL-10D-V画像準備中パワフルロック エルボハーフユニオン(Rネジ)フジキン1個
3,398
税込3,738
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39196017PUWL-12C25713225VUWL-12C-V画像準備中パワフルロック エルボハーフユニオン(Rネジ)フジキン1個
3,198
税込3,518
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39196026PUWL-12D25713234VUWL-12D-V画像準備中パワフルロック エルボハーフユニオン(Rネジ)フジキン1個
3,898
税込4,288
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39196035PUWL-3.2A25713250VUWL-3.2A-V画像準備中パワフルロック エルボハーフユニオン(Rネジ)フジキン1個
1,598
税込1,758
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39196062PUWL-6.35C25713286VUWL-6.35C-V画像準備中パワフルロック エルボハーフユニオン(Rネジ)フジキン1個
2,498
税込2,748
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39196071PUWL-9.52B25713329VUWL-9.52B-V画像準備中パワフルロック エルボハーフユニオン(Rネジ)フジキン1個
2,198
税込2,418
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39196096PUWL-9.52D25713338VUWL-9.52D-V画像準備中パワフルロック エルボハーフユニオン(Rネジ)フジキン1個
3,398
税込3,738
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39196105PUWL-12.7B25713198VUWL-12.7B-V画像準備中パワフルロック エルボハーフユニオン(Rネジ)フジキン1個
3,098
税込3,408
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39196114PUWL-12.7C25713207VUWL-12.7C-V画像準備中パワフルロック エルボハーフユニオン(Rネジ)フジキン1個
3,198
税込3,518
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39196123PUWL-12.7D25713216VUWL-12.7D-V画像準備中パワフルロック エルボハーフユニオン(Rネジ)フジキン1個
3,898
税込4,288
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする