曜日別特売

パワフルロック ティーエルユニオン(Rネジ)

パワフルロック ティーエルユニオン(Rネジ) - フジキン

ギャップゲージにより継手が十分に締め付けられているかどうかの確認ができます。(初回締付時)
フレアーレスタイプなのでチューブを差込み、ナットを締め付けるだけで接続ができるため、フレアーツール等の特殊工具及び火気を必要としません。
ダブルリング独特の相互連動作用によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するので非常に高い耐圧性が得られます。
本体シール部は緻密な超仕上げとなっているので、メタルシール方式でありながら、高気密性が得られます。
締付トルクが軽く、小型、軽量で着脱も容易に行えます。
ナットのネジ部には銀メッキ処理を行い、ネジの焼付きを防止しております。
高圧から真空、高温から低温まで幅広い用途に使用できます。
ボディにはチューブサイズが表示されていますので、ひと目でサイズが確認できます。

形状ティーエルユニオン接続ねじ種類R材質ステンレス鋼種類鋼・ステンレス管用継手呼び径(B)1/4寸法AR1/4寸法B14内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径D(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
ねじサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25712918VUWTL-6.35B-V6.354.84.850.44315.22719.6インチサイズ
オープン
5,298
5,828(税込)
32日以内出荷
返品不可
25712927VUWTL-6B-V64.84.850.44315.22719.6ミリサイズ
2,790
2,698
2,968(税込)
32日以内出荷
返品不可
39196306PUWTL-6B64.84.850.44315.22719.6ミリサイズ
4,330
取扱い終了
返品不可
代替品有
39196315PUWTL-6.35B6.354.84.850.44315.22719.6インチサイズ
4,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39196306PUWTL-6B25712927VUWTL-6B-V画像準備中パワフルロック ティーエルユニオン(Rネジ)フジキン1個
2,698
税込2,968
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39196315PUWTL-6.35B25712918VUWTL-6.35B-V画像準備中パワフルロック ティーエルユニオン(Rネジ)フジキン1個
5,298
税込5,828
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする