曜日別特売

パワフルロック ナット

パワフルロック ナット - フジキン

ギャップゲージにより継手が十分に締め付けられているかどうかの確認ができます。(初回締付時)
フレアーレスタイプなのでチューブを差込み、ナットを締め付けるだけで接続ができるため、フレアーツール等の特殊工具及び火気を必要としません。
ダブルリング独特の相互連動作用によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するので非常に高い耐圧性が得られます。
本体シール部は緻密な超仕上げとなっているので、メタルシール方式でありながら、高気密性が得られます。
締付トルクが軽く、小型、軽量で着脱も容易に行えます。
ナットのネジ部には銀メッキ処理を行い、ネジの焼付きを防止しております。
高圧から真空、高温から低温まで幅広い用途に使用できます。
ボディにはチューブサイズが表示されていますので、ひと目でサイズが確認できます。

材質ステンレス鋼内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径D(mm)
寸法L(mm)
ねじサイズ
寸法A
寸法B
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25712516VUW-10N-V1015.1ミリサイズ5/8-20UN19
370
369
406(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
25712525VUW-12N-V1217.5ミリサイズ3/4-20UNEF22
600
599
659(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
25712534VUW-3.2N-V3.212インチサイズ5/16-20UN10
300
299
329(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
25712550VUW-3N-V311.8ミリサイズ5/16-20UN10
300
299
329(税込)
32日以内出荷
返品不可
25712559VUW-4N-V411.8ミリサイズ3/8-20UN12
270
269
296(税込)
32日以内出荷
返品不可
39196507PUW-3N311.8ミリサイズ5/16-20UN10
390
取扱い終了
返品不可
39196561PUW-3.2N3.212インチサイズ5/16-20UN10
410
取扱い終了
39196516PUW-4N411.8ミリサイズ3/8-20UN12
390
取扱い終了
返品不可
39196543PUW-10N1015.1ミリサイズ5/8-20UN19
480
取扱い終了
返品不可
39196552PUW-12N1217.5ミリサイズ3/4-20UNEF22
760
取扱い終了
返品不可
39196525PUW-6N612.7ミリサイズ7/16-20UNF14
330
取扱い終了
39196577PUW-6.35N6.3512.7インチサイズ7/16-20UNF14
350
取扱い終了
39196534PUW-8N813.5ミリサイズ1/2-20UNF16
350
取扱い終了
39196586PUW-9.52N9.5214.2インチサイズ9/16-20UN17
450
取扱い終了
39196595PUW-12.7N12.717.5インチサイズ3/4-20UNEF22
720
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39196507PUW-3N25712550VUW-3N-V画像準備中パワフルロック ナットフジキン1個
299
税込329
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39196561PUW-3.2N25712534VUW-3.2N-V画像準備中パワフルロック ナットフジキン1個
299
税込329
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
39196516PUW-4N25712559VUW-4N-V画像準備中パワフルロック ナットフジキン1個
269
税込296
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39196543PUW-10N25712516VUW-10N-V画像準備中パワフルロック ナットフジキン1個
369
税込406
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39196552PUW-12N25712525VUW-12N-V画像準備中パワフルロック ナットフジキン1個
599
税込659
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする