リングジョイント RH(ハーフユニオン)型

リングジョイント RH(ハーフユニオン)型 - フジキンリングジョイント RH(ハーフユニオン)型 - フジキンリングジョイント RH(ハーフユニオン)型 - フジキンリングジョイント RH(ハーフユニオン)型 - フジキンリングジョイント RH(ハーフユニオン)型 - フジキン

(銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため)
ネジ切りもろう付け溶接も不要です。
袋ナットを締めるだけで接続できます。
特殊工具や火気・接着剤等を必要としません。
使用後も保管・点検・配管のための取外し及び再取付が簡単にできます。
(外面にニッケルメッキを施してありますから)
外部の雰囲気に対する耐食性に優れております。
外観が美しいのでプロセスの装飾にもなります。

材質C3604B形状ハーフユニオン種類銅管用継手使用温度範囲(℃)-45~+125ねじサイズミリサイズ接続ねじ種類R内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
呼び径(B)
呼び径D(mm)
適合管外径(Φmm)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39196701RH-6A-RR1/8664.9
490
489
538(税込)
当日出荷
39196717RH-6B-RR1/4664.9
490
489
538(税込)
当日出荷
39196726RH-6C-RR3/8664.9
990
989
1,088(税込)
当日出荷
39196735RH-6D-RR1/2664.9
1,520
1,498
1,648(税込)
当日出荷
39196744RH-8A-RR1/8882.94
650
649
714(税込)
当日出荷
39196753RH-8B-RR1/4882.94
650
649
714(税込)
当日出荷
39196762RH-8C-RR3/8882.94
1,100
1,098
1,208(税込)
当日出荷
39196771RH-8D-RR1/2882.94
1,640
1,598
1,758(税込)
当日出荷
39196787RH-10A-RR1/810102.94
990
989
1,088(税込)
当日出荷
39196796RH-10B-RR1/410102.94
990
989
1,088(税込)
当日出荷
39196805RH-10C-RR3/810102.94
1,460
1,398
1,538(税込)
当日出荷
39196814RH-10D-RR1/210102.94
1,910
1,898
2,088(税込)
当日出荷
39196823RH-12B-RR1/412121.96
1,460
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
39196832RH-12C-RR3/812121.96
1,810
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39196841RH-12D-RR1/212121.96
2,350
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする