曜日別特売

リングジョイント RG(ゲージユニオン)型

リングジョイント RG(ゲージユニオン)型 - フジキン

(銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため)
ネジ切りもろう付け溶接も不要です。
袋ナットを締めるだけで接続できます。
特殊工具や火気・接着剤等を必要としません。
使用後も保管・点検・配管のための取外し及び再取付が簡単にできます。
(外面にニッケルメッキを施してありますから)
外部の雰囲気に対する耐食性に優れております。
外観が美しいのでプロセスの装飾にもなります。

材質C3604B形状ゲージユニオン種類銅管用継手使用温度範囲(℃)-45~+125ねじサイズミリサイズ接続ねじ種類Rc内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
呼び径(B)
呼び径D(mm)
適合管外径(Φmm)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39196857RG-6A-RRc1/8664.9
840
819
901(税込)
10日以内出荷
返品不可
39196866RG-6B-RRc1/4664.9
930
899
989(税込)
翌々日出荷
返品不可
39196875RG-6C-RRc3/8664.9
1,150
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
39196884RG-6D-RRc1/2664.9
1,510
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
39196893RG-8A-RRc1/8882.94
930
899
989(税込)
10日以内出荷
返品不可
39196902RG-8B-RRc1/4882.94
960
939
1,033(税込)
翌々日出荷
返品不可
39196911RG-8C-RRc3/8882.94
1,210
1,198
1,318(税込)
10日以内出荷
返品不可
39196927RG-8D-RRc1/2882.94
1,790
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
39196936RG-10B-RRc1/410102.94
1,510
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
39196945RG-10C-RRc3/810102.94
2,010
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする