曜日別特売

リングジョイント RF(ストレートユニオン)型

リングジョイント RF(ストレートユニオン)型 - フジキン

(銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため)
ネジ切りもろう付け溶接も不要です。
袋ナットを締めるだけで接続できます。
特殊工具や火気・接着剤等を必要としません。
使用後も保管・点検・配管のための取外し及び再取付が簡単にできます。
(外面にニッケルメッキを施してありますから)
外部の雰囲気に対する耐食性に優れております。
外観が美しいのでプロセスの装飾にもなります。

材質C3604B形状ストレートユニオン種類銅管用継手使用温度範囲(℃)-45~+125内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじサイズ
呼び径D(mm)
適合管外径(Φmm)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39196954RF-6-R6664.9
960
959
1,055(税込)
当日出荷
39196963RF-8-R8882.94
990
989
1,088(税込)
当日出荷
39196972RF-10-R1010102.94
1,710
1,698
1,868(税込)
当日出荷
39196981RF-12-R1212121.96
2,110
2,098
2,308(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする