曜日別特売

リングジョイント RL(エルボハーフユニオン)型

リングジョイント RL(エルボハーフユニオン)型 - フジキン

(銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため)
ネジ切りもろう付け溶接も不要です。
袋ナットを締めるだけで接続できます。
特殊工具や火気・接着剤等を必要としません。
使用後も保管・点検・配管のための取外し及び再取付が簡単にできます。
(外面にニッケルメッキを施してありますから)
外部の雰囲気に対する耐食性に優れております。
外観が美しいのでプロセスの装飾にもなります。

形状エルボハーフユニオン材質C3771B接続ねじ種類R種類銅管用継手使用温度範囲(℃)-45~+125ねじサイズミリサイズ内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径D(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
呼び径(B)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39197033RL-6A-R630201/84.9
1,210
1,198
1,318(税込)
当日出荷
39197042RL-6B-R630221/44.9
1,210
1,198
1,318(税込)
当日出荷
39197051RL-6C-R636293/84.9
1,980
1,898
2,088(税込)
当日出荷
返品不可
39197067RL-8A-R830201/82.94
1,290
1,198
1,318(税込)
当日出荷
39197076RL-8B-R830221/42.94
1,290
1,198
1,318(税込)
当日出荷
39197085RL-8C-R836293/82.94
2,070
1,998
2,198(税込)
当日出荷
39197094RL-10B-R1033221/42.94
1,810
1,798
1,978(税込)
当日出荷
39197103RL-10C-R1038293/82.94
2,470
2,398
2,638(税込)
10日以内出荷
返品不可
39197121RL-12B-R1241.5291/41.96
2,730
2,698
2,968(税込)
10日以内出荷
返品不可
39197137RL-12C-R1241.5293/81.96
2,860
2,798
3,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
39197112RL-10C1038293/82.94
2,240
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする