曜日別特売

リングジョイント RL(エルボユニオン)型

リングジョイント RL(エルボユニオン)型 - フジキン

(銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため)
ネジ切りもろう付け溶接も不要です。
袋ナットを締めるだけで接続できます。
特殊工具や火気・接着剤等を必要としません。
使用後も保管・点検・配管のための取外し及び再取付が簡単にできます。
(外面にニッケルメッキを施してありますから)
外部の雰囲気に対する耐食性に優れております。
外観が美しいのでプロセスの装飾にもなります。

形状エルボユニオン種類銅管用継手使用温度範囲(℃)-45~+125ねじサイズミリサイズ内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径D(mm)
寸法L(mm)
材質
最高使用圧力(MPa)
寸法B
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39197146RL-6-R630黄銅(C3771B)4.914
1,520
1,398
1,538(税込)
10日以内出荷
返品不可
39197164RL-8-R830黄銅(C3771B)2.9414
1,640
1,598
1,758(税込)
当日出荷
39197182RL-10-R1033黄銅(C3771B)2.9417
2,350
2,298
2,528(税込)
当日出荷
39197207RL-12-R1241.5黄銅(C3771B)1.9619
4,750
4,698
5,168(税込)
10日以内出荷
返品不可
39197155RL-6630C3771B4.914
1,380
取扱い終了
39197173RL-8830C3771B2.9414
1,490
取扱い終了
39197191RL-101033C3771B2.9417
2,130
取扱い終了
39197216RL-121241.5C3771B1.9619
4,310
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする