曜日別特売

実験用イオン交換樹脂(アンバーリスト)

実験用イオン交換樹脂(アンバーリスト) - オルガノ

固形の酸触媒として使用されるアンバーリストには、母体構造がMR形のものとゲル形のものがあり、交換基は完全に水素イオン形に転換されています。MR形のアンバーリストは非極性溶媒系でも使用することが出来ますが、目的に応じて最適な多孔性の選択が必要です。

種別触媒用イオン交換樹脂イオンH+形母体構造スチレン系官能基-SO3H
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
分類
水分保有能力(%)
調和平均径(Φmm)
細孔径
均一係数
収縮率(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3339920415DRY1個(200g)1-7240-08強酸性・MR形1.6以下-(平均)24nm--
27,500
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
3339921315J WET1個(500mL)1-7240-09強酸性・MR形51~560.60~0.80(平均)24nm≦1.8(MTBE)12、(メタノール)4、(ヘキサン)24
27,500
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
3339922231WET1個(500mL)1-7240-10強酸性・ゲル形63~670.70~0.95-≦1.6-
15,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする