曜日別特売

合成吸着剤 アンバーライトXAD

合成吸着剤 アンバーライトXAD - オルガノ

スチレン系又はアクリル系の架橋共重合体でMR構造の粒子です。イオン交換樹脂と異なり官能基がないため、化学的に極めて安定で、MR構造であるため、アルコールやアセトンなど有機溶剤中においてもマクロポアを保持することができます。

内容量1個(500mL)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
種別
使用pH範囲
母体構造
水分保有能力(%)
調和平均径(Φmm)
形状
外観
表面積m2/g
主な用途
均一係数
細孔容積(cm3/g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33399177XAD1180N1-7240-05非極性タンパク質・ペプチド精製、天然抽出物の精製、発酵液の前処理、ポリフェノール精製スチレン系61~670.35~0.60球状水湿潤白色620タンパク質・ペプチド精製、天然抽出物の精製、発酵液の前処理、ポリフェノール精製≦1.81.8
27,500
26,980
29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
33399186XAD7HP1-7240-06中間的極性アントシアニン等、天然色素の精製、タンパク質の精製、ステビオサイド精製アクリル系61~690.43~0.69球状水湿潤白色500アントシアニン等、天然色素の精製、タンパク質の精製、ステビオサイド精製≦2.00.6
27,500
26,980
29,678(税込)
12日以内出荷
33399195FPX661-7240-07非極性タンパク質・ペプチド精製、天然抽出物の精製、発酵液の前処理、ポリフェノール精製スチレン系62~700.60~0.75--300ダイオキシンの分析、疎水性化合物の抽出、有機物の除去≦2.00.58
27,500
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする