曜日別特売

ホットエアガン

ホットエアガン - BOSCH(ボッシュ)
(1件のレビュー)

液晶ディスプレイ搭載。4件までのメモリ機能

用途熱処理が必要なあらゆる作業に熱風温度(℃)50~600風量(L/min)250~500消費電力(W)1300トラスコ品番378-4959質量(kg)1電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)1.7機能メモリ機能、加熱防止機能、冷却機能温度測定精度(ノズル出口)±5%、(ディスプレイ)±5%内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39225033GHG 660 LCD
34,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39225033GHG 660 LCD31870223GHG23-66GHG 660 LCD ホットエアガン BOSCH(ボッシュ) 31870223ホットエアガンBOSCH(ボッシュ)1台
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39225033
2017-03-08
用途: カーラッピング
有限会社 竹内商店

これで2台目になります。温度調整ができるので便利!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱風加工機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/199/
2023-01-27

ヒーティングガン・シュリンク用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする