(8件のレビュー)

空いている1DINスペースを有効活用。
小物入れや、CD、BRディスクケースに。空いたスペースをスマートに見せる事ができます。

タイプ汎用内容量1セット
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39233643NKK-W400
1,500
1,498
1,648(税込)
当日出荷
39233652NKK-W500
2,500
2,498
2,748(税込)
当日出荷
※使用例39233661NKK-W600
3,200
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
※使用例39233677NKK-W700
6,500
5,788
6,367(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39233643
2022-04-11
用途: 車の貴重な収納。
サービス業

古い車には収納がないためオーディオを移設して1DINの小物入れを導入した。
スマホ・タバコ・ライターを置くのにちょうど良い。

対象商品 : 39233652
2019-08-05
用途: バイクの小物入れとして
製造業

蓋つきの為、カウル裏の小物、入れに使用しています。

対象商品 : 39233643
2018-12-27
用途: ワゴンRオーディオ交換
その他業種

NKK-S68Dとともに購入、サイズもぴったりでよかったです。

対象商品 : 39233643
2018-01-11
用途: お客様のステレオ交換時に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

いつもはカー用品量販店で購入していましたが、取付けまでに若干時間があったので、使ってみました。通常の商品と同じなので問題なく取付けができました。また、時間があるときは購入したいと思います。

対象商品 : 39233661
2018-04-07
用途: カーナビ取付用
池田鉄工所製造業

引出前面へカーナビのユニバーサルステーを取付、カーナビを装着して使ってます
引出はアルミアングル等で補強して振動対策して使用しています。
引出も利用できるしナビも使える、更にこの商品は手前に引くと角度が開いて下に下がり
内部もよく見え便利です。

対象商品 : 39233643
2017-06-27
用途: 盤石のカナック企画製
個人のお客様

下手な商品でガミを喰らうなら盤石のカナック企画製を選択。
これでクレームは一度も有りません。

対象商品 : 39233643
2015-07-02
用途: オーディオ取付

特に問題なく使用できます。もう少し金額が安くお買い得感があると良いかも。

対象商品 : 39233643
2013-12-08
用途: 自動車メンテナンス

今時は1DIN収納はやらないでしょうか?
ホームセンターやカーショップでは手に入りにくいので助かります。
穴あけ小加工してETC取付用に使いました。
思ったよりも奥行きが浅いですが使い勝手は上々です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする