曜日別特売

ライトスピード

ライトスピード - Bushnell(ブッシュネル)

最高感度のクロック装置搭載。
全天候型。
100%完全防水の光学システムと2つの測定環境モードは現場の指令にストレスなく呼応する。

仕様完全防水、曇止め機能、レインガード、ビビット・ディスプレイ「VDT」(ハイコントラスト表示)、三脚取付ネジ穴あり付属品CR123乾電池1本寸法(mm)94×129×43質量(g)343電源CR123乾電池1本精度±1m以内レンズ撥水レンズ望遠鏡:倍率7倍(視度調整付)最大表示(距離)1600m測定距離5~1450mモードSCAN、ブルズアイ(標的)、ブッシュ(最遠優先)、ハンティングARCレーザークラス1クラス(アイセーフ)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39234106エリート1600
95,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レーザー距離計の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/550_1/
2023-02-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レーザー距離計の使い方と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/lasermeter_howtouse/
2023-02-17

コンベックス・巻尺・距離測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする