NOK
オイルシールTB型(ふっ素ゴム)
(1件のレビュー)
回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシール。
材質
ふっ素(FKM)
型式
TB
作動方式
(軸)回転
最高圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.03(0.3)
接点部
ダブルリップ
内容量
1個
全14種類を絞り込む
内径d(Φmm)
選択してください
22
24
25
28
30
32
35
38
40
外径D(Φmm)
選択してください
40
42
45
48
50
52
55
58
62
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅b(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39237396
TB224211F
22
42
11
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39237405
TB24408F
24
40
8
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39237414
TB25408F
25
40
8
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39237423
TB254511F
25
45
11
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39237432
TB284811F
28
48
11
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39237441
TB30458F
30
45
8
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39237457
TB305011F
30
50
11
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39237466
TB325211F
32
52
11
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39237475
TB35508F
35
50
8
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
39237484
TB355511F
35
55
11
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39237493
TB385811F
38
58
11
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39237502
TB40558F
40
55
8
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39237511
TB40588F
40
58
8
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39237527
TB406211F
40
62
11
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください