ブラスト興業
工事掲示板 無反射(鉄枠付)
(1件のレビュー)
材質
スチール
タイプ
無反射
寸法(幅W×高さH)(mm)
1100×1400
材質(枠)
鉄
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39246462
B-1W
道路工事中(区間/期間/施工)
オープン
¥
6,698
¥7,368
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39246471
B-2W
道路工事等許可条件
オープン
¥
6,698
¥7,368
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39246487
B-3W
工事中(区間/期間/施工)
オープン
¥
6,698
¥7,368
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39246496
B-4W
工事中(区間/期間/施工/許可年月日/許可番号/占用者)
オープン
¥
6,698
¥7,368
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39246505
B-6W
まわり道 m
オープン
¥
6,698
¥7,368
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39246514
B-16W
通行止(区間/期間/施工)
オープン
¥
6,698
¥7,368
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39246523
B-17W
全面通行止(区間/期間/施工)
オープン
¥
6,698
¥7,368
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500