サイフォン管付きですので逆さにせず、そのままでご使用できます。
箱から出さずにそのまま使用できます。
軽量で作業が容易。
HFC-32、125の2種混合冷媒。対HCFC-22比理論値COP=89%。圧力がHCFC-22の約1.6倍と高い擬似共沸ではあるが、液充填が必要です。
塩素を含まず、水素を含んでおり、オゾン層破壊がない新代替物質。
エアコンガス入替の時、いつもと同じく、安全に使用できました。
あっという間にR32に替わってしまいましたg、購入したときはとてもリーズナブルでちゃんと仕事してくれました。また故障したときのために取っておきます。
問題なく使えました。まだ一杯余っています。最近少量缶がでていますが、こちらの方が取り扱いには便利なような気がします。
使用済ボンベは無料引取りにしてほしい。
貴重なご意見、誠にありがとうございます。
今回、特別価格なので助かりました。
7月からエアコンのガス充填の依頼が増えて、コスト的に既存の取引先より5,000円安く購入できました。キャンペーン価格の時に購入したいと思います。