シンワ測定
ブルースラント ダイヤル式建築用勾配目盛
大きな目盛で読み取り易い
変形しにくいグラスファイバー入プラスチック製
建築用勾配目盛り採用で売り場のラインナップ強化に
本体裏側には勾配及び角度対照表付
材質
(本体)ABS樹脂(グラスファイバー入)
(透明カバー)スチロール樹脂
(指針)アルミ
質量(g)
100
本体寸法(mm)
107×230×18.5
精度
±17.5mm/m=±1.0°以内
感度
2.0mm/m=0.1146°
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39246706
78551
1台
¥
2,760
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
20928549
78551(校正証明:一般)
1セット
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。