高圧洗浄機

高圧洗浄機 - アイリスオーヤマ
(3件のレビュー)

巻取りドラム付で高圧ホースがすっきり。延長ホース10m連結収納が可能!!
直径170mmの大型ゴム車輪で、でこぼこ道の移動もラクラク。
洗浄タンク着脱式。最大1.5Lまでの洗浄液が入れられます。
スパイラル水流の新ターボランスで強力洗浄。
扇型の新広角ランス採用。作業効率がUP。

ホース長さ(m)
水道ホース/3
高圧ホース/8(最大18まで延長可)
付属品広角ランス、ターボランス、ガン、ガンコネクター、ホースバンド、ランスコネクターAB、ワンタッチコネクター、ノズルクリーナーピン質量(kg)9.5消費電力(W)1300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×330×875電源コード(m)2.5吐出圧力(MPa)8吐出水量(L/h)300仕様洗浄液/タンク式トラスコ品番413-0456電源(V)100(50/60Hz共用)連続使用時間(分)60高圧ホース(m)8内容量1台
注意
※連続使用可能時間を越える使用は故障の原因となります。
連続使用時間後の再使用は、30分経過後か本体がやや冷めてからご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39247905FBN-611
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2017-02-12
用途: 洗車、その他洗浄
有限会社アカイワ自動車・二輪車・自転車関連業

ホース硬すぎで巻き取りづらい、伸ばしづらい、本体が軽いのはいいがホースを伸ばす時倒れて水差し込み口が壊れた、ホームセンターで代用品を買い使用、圧力は満足したがホースのヨレを治すのに少し引いたら、本体が倒れ、イライラする、
ホースが柔らかく、ホースより戻しが付いてれば、満足。
とにかくホースが問題。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
商品の不具合に関するお問い合わせにつきましては、弊社問い合わせ窓口までご連絡ください。
どうぞ宜しくお願い致します。

対象商品 : 39247905
2016-10-10
用途: 風呂清掃

8月18日に購入しました。1日約1時間程度、週5日使用しています。
2ケ月経ちますがスイッチを入れても5秒待たなければ放水されません。最初はガンのスイッチを引いたときすぐ放水できたのに何所が悪いのかわかりません。教えてください。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。商品の状態を確認させていただきたく、別途ご連絡させていただきます。
どうぞ、宜しくお願いいたします。

対象商品 : 39247905
2015-03-17
用途: 車の洗車、農機具の掃除
ニシドライスセンター農・林・水産業

購入の動機は他のメーカーのものより水圧が高い表示だったから、ところが使い始めてそんなに高圧に感じなかった。そのまま日にちを開けて4,5回使ったら全く水圧が上がらず、モーターだけずっとまわったまま。アイリスオーヤマは自由な会社のイメージで好感を持っていたが、結局他社のモノマネで技術的にはたいしたことないようだ。ホースのリールもホースに柔軟性がないので使いものにならない。重心が高いので倒して使うとリールが地面に擦れて使えない。作った時点で気付かないのだろうか。

6が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高圧洗浄機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/666/
2023-03-03

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする