洗車後のぬれたボディーにスプレーして拭くだけ。簡単作業でつやすべボディーが実現するコーティング剤です。
使うたびに深まっていく艶の秘密は、コーティング成分のガラス系ナノコロイド。浸透力の高い超微粒子成分だから、使ってすぐに効果を発揮!塗装のすきまに浸透しながら透明皮膜を形成し、輝くボディーをつくりだします。さらに、繰返し使う事でより厚く硬いガラス系皮膜になり、深い艶がどんどん増していきます。また、防汚効果で汚れが付きにくくなり、水洗いだけで汚れが落ちるボディーへと変化していきます。ボディー以外に窓ガラス、ヘッドライト、ホイール、メッキ塗装部分、車内のダッシュボードにも使用できる便利アイテムです。
疎水性。雨ジミができにくく、水が引くようにサッと流れていくボディーになります。



プロスタッフの商品は全般的に強力な感じです。CCウォーターも例外ではなく、ボディカラーがブラックの車に使っていますが、艶のでかたは、とても良い感じです。
最初は疑ったけど,濡れたボディーで使用できるので,作業性抜群。塗れば塗るほど艶に深みが増してくる。なかなか量が減りません。とにかく今までの発想と異なるので最初は疑いがあるかもしれませんが信じてみてください。13年経過した車によみがえった艶が出ます。
下地を作ってから塗布するととても綺麗な艶が出ます。
塗布ムラも無く、施工も簡単です。
汚れの付着具合は、埃汚れでしたら水をかけるだけで流れていきます。
ただし、1度雨に降られると汚れの落ち具合は著しく低下します。
また、雨染みやウォータースポットも良くできます。
毎週洗車する人にはいいと思いますが、月一洗車くらいの人には向かないです。
窓ガラスへの施工についてですが、自分は撥水性の方が視界が良く感じましたので
今はボディのみの使用にしています。
コーティングの効果は一応あります。
塗った後、ちゃんと水が流れていきます。
艶は期待しないほうがいいです。
次は他の物を試すと思います。
このコ-ティング剤は、疎水性で水が弾くのではなく流れ落ちる感覚です。なので埃がついた後の水滴が乾いた後にヒョウ柄のようにはなりません。使っているうちに層も厚くなるのでよさそうです。
今まで半練ワックスを使っていましたが最近はやりの撥水タイプに変えてからその良さを実感しています。時間もかからずガラスにも撥水効果がありますので大変満足しています。