アサヒ工具
特ロングシャンクスロッチングエンドミル
必要な形状、複雑な形状が容易に形成可能です。
深い場所での加工が可能です。
材質
G2超硬K種
刃数
2
全長(mm)
200
シャンク径(Φmm)
16
外径D(Φmm)
18
首下長(mm)
28
刃長l(mm)
14
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39248063
SLE218200TLK
-
¥
23,100
¥
16,980
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68453230
SLE218200TLK【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
¥
23,100
¥
16,980
¥
11,980
アウトレット
¥
13,178
(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください