曜日別特売

ステンレスリニアブッシュ シール付 ロングタイプ

ステンレスリニアブッシュ シール付 ロングタイプ - THKステンレスリニアブッシュ シール付 ロングタイプ - THKステンレスリニアブッシュ シール付 ロングタイプ - THKステンレスリニアブッシュ シール付 ロングタイプ - THKステンレスリニアブッシュ シール付 ロングタイプ - THKステンレスリニアブッシュ シール付 ロングタイプ - THKステンレスリニアブッシュ シール付 ロングタイプ - THKステンレスリニアブッシュ シール付 ロングタイプ - THK

リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。
リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。
ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。
合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。
外筒とフランジは一体形で、ハウジングに直接固定でき、取付が簡単です。
両側に特殊合成ゴムシールが組込まれており、異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。

用途
OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器
多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等
タイプロングタイプ材質(シール)ゴム材質(ボール)SUS(ステンレス)最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUS(ステンレス)材質(リテーナー)樹脂内容量1個
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
寸法D0(Φmm)
寸法D1(Φmm)
寸法H(mm)
寸法K(mm)
P.C.D(mm)
寸法dr(Φmm)
全長L(mm)
長さL1(mm)
長さL2(mm)
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39250391LM 3MLUU7-----319(0~-0.3)--ストレート(ロングタイプ)
7,400
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
39250407LM 4MLUU8-----423(0~-0.3)--ストレート(ロングタイプ)
6,000
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
39250416LM 5MLUU109.6----529(0~-0.3)20(0~-0.3)1.1ストレート(ロングタイプ)
5,300
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
39250425LM 6MLUU1211.5----635(0~-0.3)27(0~-0.3)1.1ストレート(ロングタイプ)
4,500
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
39250434LM 8MLUU1514.3----845(0~-0.3)35(0~-0.3)1.1ストレート(ロングタイプ)
4,500
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
39250443LM 10MLUU1918----1055(0~-0.3)44(0~-0.3)1.3ストレート(ロングタイプ)
4,700
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
39250452LM 12MLUU2120----1257(0~-0.3)46(0~-0.3)1.3ストレート(ロングタイプ)
4,900
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
39250461LM 13MLUU2322----1361(0~-0.3)46(0~-0.3)1.3ストレート(ロングタイプ)
5,200
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
39250477LM 16MLUU2827----1670(0~-0.3)53(0~-0.3)1.6ストレート(ロングタイプ)
6,100
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
39250486LM 20MLUU3230.5----2080(0~-0.3)61(0~-0.3)1.6ストレート(ロングタイプ)
8,200
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
39250495LM 25MLUU4038----25112(0~-0.4)82(0~-0.4)1.85ストレート(ロングタイプ)
11,800
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
39250504LM 30MLUU4543----30123(0~-0.4)89(0~-0.4)1.85ストレート(ロングタイプ)
15,500
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
39250513LMF 6MLUU12-28(0~-0.2)5-20635(0~-0.3)--丸フランジ形
9,100
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
39250522LMF 8MLUU15-32(0~-0.2)5-24845(0~-0.3)--丸フランジ形
8,900
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
39250531LMF 10MLUU19-39(0~-0.2)6-291055(0~-0.3)--丸フランジ形
9,200
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
39250547LMF 12MLUU21-42(0~-0.2)6-321257(0~-0.3)--丸フランジ形
9,800
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
39250556LMF 13MLUU23-43(0~-0.2)6-331361(0~-0.3)--丸フランジ形
10,800
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
39250565LMF 16MLUU28-48(0~-0.2)6-381670(0~-0.3)--丸フランジ形
12,300
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
39250574LMF 20MLUU32-54(0~-0.2)8-432080(0~-0.3)--丸フランジ形
14,800
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
返品不可
39250583LMF 25MLUU40-62(0~-0.2)8-5125112(0~-0.4)--丸フランジ形
21,700
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
39250592LMF 30MLUU45-74(0~-0.2)10-6030123(0~-0.4)--丸フランジ形
29,400
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
39250601LMK 6MLUU12-28(0~-0.2)52220635(0~-0.3)--角フランジ形
10,500
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
39250617LMK 8MLUU15-32(0~-0.2)52524845(0~-0.3)--角フランジ形
10,500
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
39250626LMK 10MLUU19-39(0~-0.2)630291055(0~-0.3)--角フランジ形
10,900
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
39250635LMK 12MLUU21-42(0~-0.2)632321257(0~-0.3)--角フランジ形
11,600
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
39250644LMK 13MLUU23-43(0~-0.2)634331361(0~-0.3)--角フランジ形
12,700
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
39250653LMK 16MLUU28-48(0~-0.2)637381670(0~-0.3)--角フランジ形
14,600
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
39250662LMK 20MLUU32-54(0~-0.2)842432080(0~-0.3)--角フランジ形
17,600
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
39250671LMK 25MLUU40-62(0~-0.2)8505125112(0~-0.4)--角フランジ形
25,100
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
39250687LMK 30MLUU45-74(0~-0.2)10586030123(0~-0.4)--角フランジ形
35,100
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする