曜日別特売

ボールねじ用サポートユニット固定側角形(Φ4~Φ20)

ボールねじ用サポートユニット固定側角形(Φ4~Φ20) - THKボールねじ用サポートユニット固定側角形(Φ4~Φ20) - THKボールねじ用サポートユニット固定側角形(Φ4~Φ20) - THKボールねじ用サポートユニット固定側角形(Φ4~Φ20) - THKボールねじ用サポートユニット固定側角形(Φ4~Φ20) - THK

固定側サポートユニットには予圧調整されたJIS5級のアンギュラベアリングが組込まれています。
ボールねじとの剛性バランスを考え、高剛性で低トルクなアンギュラベアリング(接触角30度、DF組合わせ)を使用しています。
取付けまわりのスペースを配慮したコンパクトな構造です。また予圧調整された軸受が組込まれているため、そのままの状態での組立てが可能になり、組立工数の低減、組立精度の向上が図れます。

内容量1個
全8種類を絞り込む
軸径d(Φmm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法B1(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法P(mm)
寸法T(mm)
寸法b(mm)
寸法d1(Φmm)
寸法d2(Φmm)
寸法h(mm)
寸法h1(mm)
軸径d(Φmm)
使用軸受
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39251353EK 43418197155.517.53261017(±0.02)4.5--10(±0.02)4AC4-12(DF P5)
10,600
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
39251362EK 5362021816.55.518.53.5281118(±0.02)4.5--11(±0.02)5AC5-14(DF P5)
10,600
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
39251371EK 642182520205.5223.5301221(±0.02)5.59.51113(±0.02)6AC6-16(DF P5)
11,200
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
返品不可
39251387EK 107036432424629.56521635(±0.02)9--25(±0.02)107000 DF P5(HTDF/GMP5)
12,100
11,980
13,178(税込)
当日出荷
39251396EK 127036432424629.56521935(±0.02)9--25(±0.02)127001 DF P5(HTDF/GMP5)
12,800
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
返品不可
39251405EK 1580414925256365602240(±0.02)11--30(±0.02)157002 DF P5(HTDF/GMP5)
13,300
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
返品不可
39251414EK 209556582542105010753047.5(±0.02)11--30(±0.02)207204 DF P5(HTDF/GMP5)
21,800
20,980
23,078(税込)
翌日出荷
返品不可
10438242EK852-32-23----------8AC4-12P5
11,700
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールねじ・周辺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする