曜日別特売

ボールねじ用サポートユニット固定側丸形(Φ4~Φ30)

ボールねじ用サポートユニット固定側丸形(Φ4~Φ30) - THKボールねじ用サポートユニット固定側丸形(Φ4~Φ30) - THKボールねじ用サポートユニット固定側丸形(Φ4~Φ30) - THKボールねじ用サポートユニット固定側丸形(Φ4~Φ30) - THKボールねじ用サポートユニット固定側丸形(Φ4~Φ30) - THK

固定側サポートユニットには予圧調整されたJIS5級のアンギュラベアリングが組込まれています。
ボールねじとの剛性バランスを考え、高剛性で低トルクなアンギュラベアリング(接触角30度、DF組合わせ)を使用しています。
取付けまわりのスペースを配慮したコンパクトな構造です。また予圧調整された軸受が組込まれているため、そのままの状態での組立てが可能になり、組立工数の低減、組立精度の向上が図れます。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法D(Φmm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
P.C.D(mm)
寸法T(mm)
寸法T1(mm)
寸法T2(mm)
寸法d1(Φmm)
寸法d2(Φmm)
寸法h(mm)
軸径d(Φmm)
使用軸受
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39251423FK 4322518(-0.006/-0.017)17.596155.56.52410343.46.544AC4-12(DF P5)
10,100
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
39251432FK 5342620(-0.007/-0.02)18.510.5616.55.5726113.553.46.545AC5-14(DF P5)
10,300
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
返品不可
39251441FK 6362822(-0.007/-0.02)22137205.58.528123.56.53.46.546AC6-16(DF P5)
10,800
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
39251457FK 8433528(-0.007/-0.02)26149237103514473.46.54879M8A(DF P5)
11,300
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
39251466FK 10524234(-0.009/-0.025)29.51710277.58.54216564.584107000 DF P5(HTDF/GMP5)
12,100
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
39251475FK 12544436(-0.009/-0.025)29.51710277.58.54419564.584127001 DF P5(HTDF/GMP5)
13,300
12,980
14,278(税込)
当日出荷
39251484FK 15635240(-0.009/-0.025)3617153210125022685.59.56157002 DF P5(HTDF/GMP5)
15,200
14,980
16,478(税込)
当日出荷
39251493FK 20856857(-0.01/-0.029)50302252812703010146.61110207204 DF P5(HTDF/GMP5)
21,800
20,980
23,078(税込)
当日出荷
39251502FK 25987963(-0.01/-0.029)6030275713208035101791513257205 DF P5(HTDF/GMP5)
25,400
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
39251511FK 301179375(-0.01/-0.029)613230621117954012181117.515307206 DF P5(HTDF/GMP5)
29,000
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールねじ・周辺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする