曜日別特売

ボールねじ用サポートユニット支持側角形(Φ6~Φ20)

ボールねじ用サポートユニット支持側角形(Φ6~Φ20) - THKボールねじ用サポートユニット支持側角形(Φ6~Φ20) - THKボールねじ用サポートユニット支持側角形(Φ6~Φ20) - THKボールねじ用サポートユニット支持側角形(Φ6~Φ20) - THKボールねじ用サポートユニット支持側角形(Φ6~Φ20) - THK

ボールねじとの剛性バランスを考え、高剛性で低トルクなアンギュラベアリング(接触角30度、DF組合わせ)を使用しています。
取付けまわりのスペースを配慮したコンパクトな構造です。また予圧調整された軸受が組込まれているため、そのままの状態での組立てが可能になり、組立工数の低減、組立精度の向上が図れます。

内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法B1(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法L(mm)
寸法P(mm)
寸法b(mm)
寸法d1(Φmm)
寸法d2(Φmm)
寸法h(mm)
寸法h1(mm)
軸径d(Φmm)
使用軸受
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39251527EF 642182520123021(±0.02)5.59.51113(±0.02)6606ZZ
4,100
4,098
4,508(税込)
翌々日出荷
返品不可
39251536EF 1070364324205235(±0.02)9--25(±0.02)8608ZZ
6,500
6,498
7,148(税込)
翌日出荷
39251545EF 1270364324205235(±0.02)9--25(±0.02)106000ZZ
6,700
6,698
7,368(税込)
翌日出荷
39251554EF 1580414925206040(±0.02)9--30(±0.02)156002ZZ
6,900
6,898
7,588(税込)
当日出荷
39251563EF 2095565825267547.5(±0.02)11--30(±0.02)206204ZZ
8,800
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
返品不可
10438251EF852-32-14------6606ZZ
4,500
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールねじ・周辺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする