曜日別特売

ストレートシャンクシュリンクホルダ

ストレートシャンクシュリンクホルダ - MSTコーポレーション
寸法H(mm)9寸法L1(mm)60全長L(mm)115寸法C(mm)6寸法L2(mm)55寸法M(mm)42寸法H1(mm)53.7寸法C2(mm)15.5刃径D1(Φmm)16寸法GM10肉厚t(mm)1.5把握径D(Φmm)3寸法C1(Φmm)10.4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39265125ST16-SLSA6-115-M42
11,000
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする