MSTコーポレーション
データワンコレット(D7型)
適合本体
DTA7 DTB7 DTE7
全長L(mm)
50
振れ精度
普通級
寸法H1(mm)
36
コレット締り代
1
コレットツカミ能力d(mm)
6~7
把握長l(mm)
36
コレット外径D(Φmm)
17
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39267855
D7-7
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください