曜日別特売

万研くん(CBN)

万研くん(CBN) - 岡崎精工
外径(mm)100穴径(mm)17粒度120内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
砥粒層の幅W(mm)
砥粒層の厚さX(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39265597BB0210B1205085
77,800
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
39265606BB0210D1205085
67,700
51,980
57,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
39265615BB0250B1201254
61,400
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする