曜日別特売

シェルエンドミルアーバ

シェルエンドミルアーバ - 聖和精機
内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ΦD
全長L(mm)
寸法C1(Φmm)
寸法H1(mm)
寸法W1(mm)
寸法K1(mm)
Gねじ
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39265755BT50-SMA16-7516(15.875)75341783M84
25,300
取扱い終了
39265764BT50-SMA16-12016(15.875)120341783M84.3
28,800
取扱い終了
39265773BT50-SMA16-120--------
28,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする