聖和精機
ツインカット
ヘッド形状
HE62
カートリッジ
CT62
加工径ΦD(mm)
62~89
寸法L(mm)
240
寸法M(mm)
194
寸法L1(mm)
187
寸法A(Φmm)
54
質量(kg)
6.7
内容量
1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39267837
BT50-TWC62-240-S
¥
88,600
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39267846
BT50-TWC62-240-S
¥
84,760
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください