三木ネツレン
片口スパナ
呼び
46
外幅寸法(mm)
98
厚さT(mm)
19
寸法O(mm)
10
全長L(mm)
378
JISクラス
JIS B 4630(H級) 強力型
商品構成
単品
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39267487
10046
¥
3,890
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください