三菱マテリアル
チップ RDMW
形状
円形
逃げ角(度)
15
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
なし
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39266683
RDMW0724MOE MP8010
MP8010
2.38
7
¥
8,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
6日以内出荷
58680632
RDMW0517M0E MP8010
MP8010
1.7
5
¥
7,200
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
58680641
RDMW0517M0E VP15TF
VP15TF
1.7
5
¥
7,200
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌日出荷
58680657
RDMW0620M0E MP8010
MP8010
1.99
6
¥
7,700
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
58680666
RDMW0620M0E VP15TF
VP15TF
1.99
6
¥
7,700
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌日出荷
58680684
RDMW0724M0E VP15TF
VP15TF
2.38
7
¥
8,500
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
8日以内出荷
58680675
RDMW0724M0E MP8010
MP8010
2.38
7
¥
8,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください