マンヨーツール
FMPプランジエクステンション
金型深彫の加工で、アーバの長さが少し足りない時に威力を発揮します。
寸法d(mm)
22
寸法L(mm)
50
寸法H(mm)
18
寸法K(mm)
5
寸法W(mm)
10
寸法H1(mm)
20
寸法K1(mm)
6.3
寸法W1(mm)
10.4
Gねじ
M10 × 80
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39266613
FMP22-OD48-50
48
¥
22,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
39266622
FMP22-OD60-50
60
¥
23,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください