蓄圧式泡洗浄器 FM50

蓄圧式泡洗浄器 FM50 - GLORIA蓄圧式泡洗浄器 FM50 - GLORIA
(1件のレビュー)

タンク、ポンプ等に耐薬品性の高い素材を使用しており、シール類はバイトン(フッソ素ゴム)を使用。
酸性、アルカリ性の洗剤に対しても一定の耐久性があり、消耗品の交換も可能です。
オリジナル構造のノズルにより、非常に細かい粒子のクリーミーな泡が広角で効率よく散布できます。これにより散布した泡がベットリと洗浄面に張り付き液垂れせず、洗剤がじっくり汚れを分解し効率的な洗浄が可能になります。
特殊なフィルターを採用することでこれまでにない粒子の細かな泡を作り出します。
また、フィルターの数を調整することで同じ希釈の洗剤でも泡の状態を変えられる為、あらゆる洗浄作業においてその威力を発揮します。
手元に圧力計を配置、タンク内の残圧や吐出能力が瞬時に確認出来るため、一定の効果で作業をすることが可能です。
また手元に圧力調整バルブがついており、効果的な作業をすることが出来ます。
広範囲の作業や吐出する量が多い時など手動で蓄圧をするのは大変な手間がかかります。
FM50には、標準的なタイヤチューブに使われるコネクターを装備しており、自転車用の空気ポンプ等を使用することで簡単に蓄圧することが出来ます。

用途食品工場各種機材、作業場、畜産機材、壁面、床面、カーペット、洗車、浴槽サニタリー関連の洗浄最大容量(L)5付属品セーフティバルブ付材質(タンク)ポリエチレン、(ポンプ)ポリプロピレン寸法(mm)225×280×625質量(kg)3.6最大圧力(bar)3使用pH範囲2~12使用可能液体酸性~アルカリ性、使用の目安/PH2~12程度、耐油仕様内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39269246FM50
47,000
39,980
43,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39269246
2018-07-31
用途: 外壁洗浄用
サービス業

姉妹品のFM10と同様に良好な泡洗浄ができるし、容量も5Lと大きい。
しかし手動ポンピングは現実的な話ではなく、せっかくコンプレッサーからのエアー注入口を付けたんだから、ポンピングを廃止してコストダウンしてほしかった。 またタンクの耐圧力が3BARと小さい。せめて4BARまで対応してくれると市販の4BARまでの安全弁を付けられるので
長く使える良品になるのではないか?
次回の製品に期待したい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする