曜日別特売

車種別LEDルームランプSET

車種別LEDルームランプSET - DELTA(デルタ)車種別LEDルームランプSET - DELTA(デルタ)車種別LEDルームランプSET - DELTA(デルタ)車種別LEDルームランプSET - DELTA(デルタ)車種別LEDルームランプSET - DELTA(デルタ)車種別LEDルームランプSET - DELTA(デルタ)車種別LEDルームランプSET - DELTA(デルタ)車種別LEDルームランプSET - DELTA(デルタ)
(6件のレビュー)

車種別に設計され、各ランプに合わせてLED素子を配置。
高輝度LEDを使用し凝縮配列されているので、車内のすみずみまでクリアに照らし出します。
色光はLEDの光らしい混じりけのない純粋な白。

ホワイト定格電圧(V)12
注意
※車種環境によって装着できない場合もございます。
52件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
メーカー
適合車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39278723-1セット(9個)トヨタアルファード:ANH10・MNH10系
オープン
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
39278766-1セット(8個)トヨタハイエース200系
オープン
5,498
6,048(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
39278854-1セット(6個)ニッサンエルグランド:E52系
オープン
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
39278942-1セット(3個)ホンダフィット/Fit:GD1・2・3・4
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
39279012-1セット(6個)ダイハツムーブ:L175/L185
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
39278714-1セット(14個)トヨタヴェルファイア/新型アルファード:GGH20/ANH20
オープン
取扱い終了
39278732-1セット(7個)トヨタエスティマ:GSR/ACR5#
オープン
取扱い終了
39278741-1セット(7個)トヨタエスティマ:MCR、ACR30・40系
オープン
取扱い終了
39278757-1セット(9個)トヨタノア・ヴォクシー:ZRR7#
オープン
取扱い終了
39278775-1セット(5個)トヨタセルシオ:UCF30・31
オープン
取扱い終了
39278784-1セット(4個)トヨタハリアー:ACU・GSU・MCU3#系
オープン
取扱い終了
39278793-1セット(3個)トヨタウィッシュ/WISH:ANE・ZNE1#系
オープン
取扱い終了
39278802-1セット(7個)トヨタプリウス:30系
オープン
取扱い終了
39278811-1セット(5個)トヨタノア/ヴォクシー:AZR60系
オープン
取扱い終了
39278827-1セット(3個)トヨタマークX:GRX120系
オープン
取扱い終了
39278836-1セット(4個)トヨタウィッシュ:ZGE20系
オープン
取扱い終了
39278845-1セット(6個)ニッサンエルグランド:E51系
オープン
取扱い終了
39278863-1セット(6個)ニッサンセレナ:C25
オープン
取扱い終了
39278872-1セット(4個)ニッサンスカイライン:V36
オープン
取扱い終了
39278881-1セット(4個)ホンダステップワゴン:RK1~4
オープン
取扱い終了
39278897-1セット(3個)ホンダステップワゴン:RG1~4
オープン
取扱い終了
39278906-1セット(3個)ホンダステップワゴン:RF3・4・7・8
オープン
取扱い終了
39278915-1セット(5個)ホンダオデッセイ:RB1/2/3/4
オープン
取扱い終了
39278924-1セット(6個)ホンダエリシオン:RR1~6
オープン
取扱い終了
39278933-1セット(4個)ホンダストリーム:RN6~9
オープン
取扱い終了
39278951-1セット(8個)ホンダインサイト:ZE2系
オープン
取扱い終了
39278967-1セット(3個)ホンダフリード:GB3/GB4
オープン
取扱い終了
39278976-1セット(3個)ホンダライフ:JB5/6/7/8
オープン
取扱い終了
39278985-1セット(6個)ミツビシデリカ:D5
オープン
取扱い終了
39278994-1セット(4個)スバルレガシィツーリングワゴン/アウトバック:BP5/BPE/BPH
オープン
取扱い終了
39279003-1セット(6個)ダイハツタント:L375/L385
オープン
取扱い終了
39279021-1セット(2個)スズキワゴンR:MH21・22S・23S
オープン
取扱い終了
39279037-1セット(1個)スズキエブリィ:DA64(ハイルーフ不可)
オープン
取扱い終了
17659468-1セット(12個)-プリウスα
オープン
取扱い終了
17659477-1セット(5個)-フィト GE6/9
オープン
取扱い終了
17659486-1セット(2個)トヨタアクア NHP1O
オープン
取扱い終了
17659495-1セット(6個)-NBOX JF1/2
オープン
取扱い終了
17659504-1セット(6個)-86 (BRZ) ZN6(ZC6)
オープン
取扱い終了
17659513-1セット(7個)-NV350キャラバン E26系
オープン
取扱い終了
17659522-1セット(4個)-ジューク F15
オープン
取扱い終了
17659538-1セット(1個)-マーチ K13
オープン
取扱い終了
17659547-1セット(5個)-キューブ Z12
オープン
取扱い終了
17659556-1セット(2個)-ノート E12
オープン
取扱い終了
17659565-1セット(2個)-N-ONE J1・2
オープン
取扱い終了
17659574-1セット(3個)-ルミオン E15#
オープン
取扱い終了
17659583-1セット(9個)-クラウン GRS20#/21#
オープン
取扱い終了
17659592-1セット(11個)-クラウン GRS18#
オープン
取扱い終了
17659608-1セット(2個)-ワゴンR MH34
オープン
取扱い終了
17659617-1セット(3個)-スペーシア ※カスタム含む MK32S
オープン
取扱い終了
17659626-1セット(4個)-タント LA600
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39278802
2019-08-12
用途: 夜間の作業時
建設業・工事業

品物のVERジョンが古かった為。
一部コネクターが合わなかった。
価格も他社より価格が大分高かった。
今回の購入は失敗だった

7が参考にしています
対象商品 : 39279037
2017-01-23
用途: 車内での読み書き

非常に明るく夜間の車内での読み書きに助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 39278976
2016-04-29
用途: 車のカスタム時
製造業

普通の商品だと思いました。

対象商品 : 39278976
2016-04-29
用途: 車のカスタム時
製造業

普通の商品だと思いました。

対象商品 : 39278994
2013-12-12
用途: 室内灯交換
K.works

FT10の形状画悪く全く装着できません。改造して取り付けしました。改造できない方は取り付けできません。

3が参考にしています
対象商品 : 39278714
2013-02-16
用途: 交換
株式会社S.A.T

改善点
カーテシランプは全周囲性がいい!
ライセンスランプは指向性か全周囲がいい!
フロントマップ・セカンドシート・サードシート用はソケットに刺さるカプラーの分が当たるので違和感がある。
ソケット部分より10mmでも15mmでもいいから線を出してからカプラーで接続されていると完璧にフィットするのだけど、現品のままだとLEDのプレートのどちらか一方が浮いてしまうので残念だ。
実際に車両に付けたうえで販売しているのか?
してないのでは?その辺で少しクオリティーの低さが感じられる。

8が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
この度のご意見を、改善要望としてメーカーへと申し伝えさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする