曜日別特売

プロテクトメッシュアンダーパンツショート

プロテクトメッシュアンダーパンツショート - コミネプロテクトメッシュアンダーパンツショート - コミネ
(1件のレビュー)

ハードプラスチックのガードを尾骨・大腿部に配置したプロテクションアンダーパンツです。
ウレタンパッドも各所に配置し、優れた防御性能を誇ります。
メッシュ素材を使用しているため蒸れにくく、ストレッチ性も高いため運動性能を損ないません。

材質ライクラ、ポリエステル、プラスチック内容量1着
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39279186SK-611(04-611)M(70~80cm)
8,900
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
39279195SK-611(04-611)L(74~85cm)
8,900
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
返品不可
39279204SK-611(04-611)XL(78~90cm)
8,900
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39279204
2019-05-20
用途: ツーリング時
自動車・二輪車・自転車関連業

4年使ったコレの、メッシュの部分がだいぶ切れてきたので代替2枚目を購入しました。昨日の転倒も、コレに守ってもらいました。暑くないし違和感も少ないけど、もしかしたらアメリカンライダーには尾骨ガードが邪魔かも。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プロテクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする