曜日別特売

スポットカッター セラミックコーティングロング

スポットカッター セラミックコーティングロング - イスコスポットカッター セラミックコーティングロング - イスコスポットカッター セラミックコーティングロング - イスコスポットカッター セラミックコーティングロング - イスコスポットカッター セラミックコーティングロング - イスコ
(2件のレビュー)

ステップ部やロッカーパネル、リアーメンバーなどの通常のスポットカッターの長さだとエアードリル本体の先端がボディーに当ってしまい真っ直ぐにカッターが溶接部に入らない場合に効果を発揮します。

用途高張力鋼板自動車ボディー等寸法(mm)8.2×150全長(mm)150ブラックバイオレッド危険物の類別非危険物刃径(mm)8.2内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39280577HSCO-TICN8.2LONG
11,000
9,998
10,998(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月17日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39280577
2022-03-29
用途: 奥の作業にはこれしか無い
有限会社 カー吉自動車・二輪車・自転車関連業

値段では一番安価なので
心配も有りましたが
使用感は良くコスパ最高です
数本予定していたので
リピート決定です

対象商品 : 39280577
2018-03-30
用途: 通常のスポットカッターでは届かない箇所の作業

抜群に切れ味が良いので、作業時間の短縮になります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鈑金・塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする