BBKテクノロジーズ
R410A BVマニホールド ホース90cm仕様
冷媒の種類
R410A/R32
接続口径
5/16フレア(1/2-20UNF)
ホース長さ(cm)
90
内容量
1セット
注意
※冷凍機油、圧力、継手サイズが違うためR410A/R32のマニホールドは他の冷媒のマニホールドと共用はできません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39283343
410-FMK
R-410Aマニホールド(410-PKLB)、R-410A用チャージングホース(203MRS)、マニホールドキット用ケース(BLK)
2.4
¥
33,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39285854
410-FMKK
R-410Aマニホールド(410-PKLB)、R-410A用チャージングホース(203MRS)、ショートコントロールバルブ(A4000S)、マニホールドキット用ケース(BLK)
2
¥
36,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る