BBKテクノロジーズ
R410A/R32 MCJ410G用ハンドル
厚みのある握りやすいハンドルです。
仕様
(フロートセフティコード)AMPタイプ
寸法(mm)
340×400×100
質量(kg)
3.9
電源
9Vアルカリ電池2個
最小単位
(計量)10g
測定範囲(kg)
0~50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39285872
MXPK
¥
3,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください