NASTA(ナスタ)
フード付ガラリ
フードの覆が大きいので雨の入りにくい構造です。
防虫網付(ステンレス16メッシュ)
止水板付きです。
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/研磨
メッシュ
(金網)16M
種類
フラット型フード付ガラリ
寸法E(mm)
50
防火性能
防火ダンパー無
内容量
1個
注意
※局所換気扇へのご使用はおやめ下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合パイプ
寸法A(Φmm)
寸法B(Φmm)
寸法C(Φmm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39293581
KS-8860SHG
SU100(内径Φ100)
146.6
121.2
97
61.8
50
111.8
28.5
¥
5,600
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
39293597
KS-8660SHG
キョーワ150(内径Φ152)、VU150(内径Φ154)
206.6
175.2
147
90.8
50
140.8
53.5
¥
8,300
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
39293572
KS-8960SHG
SU75(内径Φ75)
112
91.6
72
52.8
50
102.8
26
¥
4,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください