曜日別特売

角型床下換気口

角型床下換気口 - NASTA(ナスタ)角型床下換気口 - NASTA(ナスタ)角型床下換気口 - NASTA(ナスタ)角型床下換気口 - NASTA(ナスタ)角型床下換気口 - NASTA(ナスタ)角型床下換気口 - NASTA(ナスタ)

シャッターには断熱材とシール材を設けているので密閉性に優れています。
豪雪地帯、強風地帯等の床下換気に最適です。
レバーハンドルで開閉が簡単にできます。
防虫網も簡単に取り外しができます。
防虫網付(ステンレス16メッシュ)

種類角型床下換気口材質ABS樹脂ライトグレータイプ気密断熱型有効換気面積(cm2)321内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39293642KS-0313P400×200
8,200
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする