曜日別特売

強制換気用フード

強制換気用フード - NASTA(ナスタ)強制換気用フード - NASTA(ナスタ)強制換気用フード - NASTA(ナスタ)強制換気用フード - NASTA(ナスタ)強制換気用フード - NASTA(ナスタ)強制換気用フード - NASTA(ナスタ)強制換気用フード - NASTA(ナスタ)
(5件のレビュー)
材質AES樹脂内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39293651KS-71PEN-25SG--------
2,500
1,998
2,198(税込)
当日出荷
39293667KS-71PEN-30SG--------
3,200
2,498
2,748(税込)
当日出荷
39293676KS-71PEN-25BK--------
2,800
2,298
2,528(税込)
当日出荷
39293685KS-71PEN-30BK--------
4,020
3,198
3,518(税込)
当日出荷
58933987KS-700PE-30SG312330360210360312330360
7,000
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39293651
2026-01-06
用途: 換気外部カバー
建設業・工事業

しっかりしてるので取り付けも問題無し
価格も安く買えて良いです

対象商品 : 39293651
2018-12-20
用途: 有圧換気扇外部カバー
個人のお客様

既存の取り付け枠が異形状の為加工が必要だったのですが、フードの部分加工も容易で使いやすかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 39293651
2018-04-27
用途: 換気扇

アパートの換気扇フードに、ステンレスの汎用品を使うのが一般的だが、デザイン的には面白くないのでこれを選んでみた。なかなか良い感じです。建物に合わせて5色ぐらい出てくると良いと思う。

対象商品 : 39293667
2016-04-22
用途: 中古で購入したプレハブの強制換気フードが劣化していたため、交換
農・林・水産業

近所のホームセンターで扱っていないサイズだったので購入しました。値段の割にしっかりした素材です。取り替えるのが楽しみです。

対象商品 : 39293667
2014-06-16
用途: 台所の排気
建設業・工事業

値段が手ごろでよいが、結構華奢な感じがしたので、耐久性が少し心配です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする