ジーベックテクノロジー
精密加工用ブラシ
材質(ブラシ部)
赤色
外径(Φmm)
25
径(Φmm)
25
全高(mm)
75
材質
セラミック砥石
長さ(mm)
75
タイプ
カップ型
内容量
1個
注意
※本製品を海外へ持ち出されることはご遠慮ください。海外出荷判明時は出荷を停止させていただく可能性がございます。
ご理解ご協力宜しくお願い申し上げます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39605361
A11-CB25M
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
2分で分かる「XEBECブラシ 表面用」
参考になった