曜日別特売

ガススプリング【KKFシリーズ】フリーピストンタイプ(受け型ブラケット付)

ガススプリング【KKFシリーズ】フリーピストンタイプ(受け型ブラケット付) - KYB(カヤバ)ガススプリング【KKFシリーズ】フリーピストンタイプ(受け型ブラケット付) - KYB(カヤバ)ガススプリング【KKFシリーズ】フリーピストンタイプ(受け型ブラケット付) - KYB(カヤバ)ガススプリング【KKFシリーズ】フリーピストンタイプ(受け型ブラケット付) - KYB(カヤバ)ガススプリング【KKFシリーズ】フリーピストンタイプ(受け型ブラケット付) - KYB(カヤバ)
(1件のレビュー)

取付自由形です。(全方向に取付可能です。)
コイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。またバネ作用と共に減衰作用を持ち、扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。
ガス室C内に窒素ガスが封入されており、フリーピストンを介し、常にオイル室ABを加圧しているため、ピストンロッドは常に伸び方向に反発力を持っています。したがって、反発力の大きさはガス室Cの内圧によって定められます。
●受け型ブラケット(長丸部分)付です。

用途コピー機、自動販売機、商用車、排煙窓、鉄道関係などの扉類の開閉に。内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
反発力(N)
ストローク(mm)
寸法L(Max)(mm)
寸法L(Min)(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39304011KKF50-20(Fa)196、(Fb)26550246196290
オープン
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
返品不可
39304027KKF50-40(Fa)392、(Fb)52850246196290
オープン
6,698
7,368(税込)
当日出荷
39304036KKF100-20(Fa)196、(Fb)275100386286381
オープン
6,698
7,368(税込)
当日出荷
39304045KKF100-40(Fa)392、(Fb)546100386286381
オープン
6,698
7,368(税込)
当日出荷
39304054KKF130-20(Fa)196、(Fb)270130470340433
オープン
6,698
7,368(税込)
当日出荷
39304063KKF130-40(Fa)392、(Fb)536130470340433
オープン
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
返品不可
39304072KKF150-20(Fa)196、(Fb)269150526376468
オープン
6,698
7,368(税込)
当日出荷
39304081KKF150-40(Fa)392、(Fb)534150526376468
オープン
6,698
7,368(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月上旬
39304097KKF200-20(Fa)196、(Fb)268200666466557
オープン
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
39304106KKF200-40(Fa)392、(Fb)533200666466557
オープン
6,698
7,368(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39304106
2025-09-20
用途: キッチンカーの跳ね上げ扉用
株式会社エムキュービック飲食業

扉の重量が重くても問題なくまたあげてくれます
夜間の照明もどれだけつけても落ちてくる心配ありません
すぐにもう1セット追加注文です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガススプリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする