KYB(カヤバ)
ガススプリング【KBFシリーズ】フリーピストンタイプ
ピストンロッドカバー付のガススプリングです。
ストローク(mm)
100
質量(g)
315
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(Max)(mm)
寸法L(Min)(mm)
寸法L(mm)
反発力(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39304885
KBF100-20
386
286
150
(Fa)196、(Fb)275
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
45日以内出荷
返品不可
39304894
KBF100-30
386
286
150
(Fa)294、(Fb)411
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39304903
KBF100-40
386
286
150
(Fa)392、(Fb)546
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください