曜日別特売

圧着工具(絶縁被覆付圧着端子用)

圧着工具(絶縁被覆付圧着端子用) - ホーザン圧着工具(絶縁被覆付圧着端子用) - ホーザン圧着工具(絶縁被覆付圧着端子用) - ホーザン圧着工具(絶縁被覆付圧着端子用) - ホーザン圧着工具(絶縁被覆付圧着端子用) - ホーザン圧着工具(絶縁被覆付圧着端子用) - ホーザン
(8件のレビュー)

電線被覆をしっかり保持するダイス形状。
ハンドル開き量調整機構により、開き幅が小さな状態で作業が可能に。

全長(mm)207適合0.3/0.5/1.25/2トラスコ品番367-8326質量(g)350RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※日本圧着端子製造製、冨士端子工業製の場合の注意点
端子の呼びが0.5、電線サイズが0.2~0.3mm2の場合、電線の種類によってダイスをお選びください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40134184P-743
9,880
8,598
9,458(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-30
用途: 線材の圧着作業
イーパスその他業種

ほぼ想定していた通りの使い心地なので一応満足しています。

対象商品 : 40134184
2023-04-24
用途: 結線作業

やや重いですがコンパクトで、圧着はやりやすかったです。

対象商品 : 40134184
2022-04-04
用途: 車・バイクの電装品の修理
自動車・二輪車・自転車関連業

適度な大きさで、使いやすい。
グリップの色も、目だって良い。

2が参考にしています
2021-09-17
用途: 圧着

個人的な使用には問題ないが仕事で使うとなると問題がある。
JISマークが無いので製品には使えないです。
製品としては良いのでJISを取得したら導入を考えます。

2が参考にしています
対象商品 : 40134184
2017-02-06
用途: 熱電対ケーブルの端子付け作業
株式会社プロックス

以前使用していた物と比較して使いやすい。
圧着時に力が要らないので、作業性が良い

2が参考にしています
対象商品 : 40134184
2017-12-22
用途: 電線の被覆端子の圧着
しいの電器

圧着された端子の形状が他社とは違いすぎる為に使用できない。
返品交換も拒否された。

3が参考にしています
対象商品 : 40134184
2017-02-20
用途: 制御板の配線に使用する予定でしたが一緒に頼んだはずの圧着端子が未だに入荷してません
有限会社カネコ精密工業製造業

絶縁型の圧着端子が入荷しなかったので従来の圧着端子を使って配線完了しました

2が参考にしています
対象商品 : 40134184
2014-06-22
用途: 照明器具での結線

つかいやすい

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする