曜日別特売

エアコンダクトカッタ101

エアコンダクトカッタ101 - MCC(松阪鉄工所)
(4件のレビュー)

エアコン配管化粧カバー(樹脂製)を2枚(ベース・カバー)同時切断
軽量・コンパクト・新型刃の採用により作業効率が大幅アップ
INABA製新型エアコン用MDダクトMD-751・MD-851にも対応(MDシリーズはベースとカバーを1枚ずつ切断します)
独自のワンタッチオープン機構で配管作業の効率アップ
エンビカッタの技術が生きる抜群の切れ味
軽量、コンパクトボディ、独自の受け部形状により、ダクトをしっかりホールド、後処理不要のきれいな切り口

適合切断材
因幡電機産業(株):SD-66・77・100、LD-70・90、MD-751・851
パナソニック電工(株):DAS060・080・010
(株)イノアックコーポレーション:DD-60・75・100
オーケー器材(株):K-TD6A・8A・10A、K-TL7A・9A、K-TS85A、K-TM75A・85A
トラスコ品番408-7984全長(mm)305質量(g)660内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40133651ADC-101
12,820
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ADC-101刃の交換方法
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40133651
2024-03-21
用途: エアコン外配管ダクト
鈴木電工電気・ガス・熱供給・水道業

今日使ってみました。いままではてのこぎりでせつだんしてました。作業効率が上がってとても良い工具です。

対象商品 : 40133651
2019-11-18
用途: エアコンダクト作業時
建設業・工事業

SD,LD,MD等の各種に使用できて
切れ味抜群で使いやすいです

対象商品 : 40133651
2018-11-24
用途: スリームダクト工事
有限会社九州クリーンエネルギーシステム電気・ガス・熱供給・水道業

以前から購入したいと考えていました
切り口も綺麗に仕上がり時間も短縮できます。

対象商品 : 40133651
2017-06-07
用途: エアコン工事
サクライエンジニア建設業・工事業

エアコン配管カバーで使用しました。
作業効率アップで役にたってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電設工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする