曜日別特売

チップ CNMG-CF

チップ CNMG-CF - タンガロイ
切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面仕様(材質の特長)鋳鉄加工用CVD材種、(ブレーカ)CF形 仕上げ加工用ブレーカ付き適合旋削加工用M級ネガチップ形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13刃長l(mm)12.9穴の有無あり穴径d1(Φmm)5.16コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40207657CNMG120404-CF T51050.4T5105
11,000
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
40207666CNMG120404-CF T51150.4T5115
11,000
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
40207912CNMG120408-CF T51050.8T5105
11,000
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
40207921CNMG120408-CF T51150.8T5115
11,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
40208323CNMG120412-CF T51051.2T5105
11,000
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
40208332CNMG120412-CF T51151.2T5115
11,000
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする